Kombinirani čekić 35 mm

Artikl br.: 754890 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 35 mm
Dimenzija glave čekića 34×34 mm
Serija Ultratec DUO
Duljina glave s umecima 114 mm
Ukupna duljina 324 mm
Težina 0,66 kg
Materijal za kućišta Poboljšani čelik, induktivno kaljeni
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi (jednostrani)
Materijal drške Staklena vlakna
bez trzaja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754890 35
EAN / GTIN 4016134010309
Broj proizvođača 5039980035

Opis

Izvedba:

Kombinirani bravarski i mekani čekić, bočne strane dodatno s brušenim udarnim površinama za rad u skučenim prostorima. Glava od visoko kaljenog čelika sa zamjenjivim zaštitnim umetkom od najlona otpornog na trošenje – Tvrdoća po Shoru približno 68D. S nesalomljivom „Ultratec” ručkom od staklenih vlakana.

Zamjenski dio:

Najlonski umetak br. 754895.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi