Kutna stega za zavarivanje, lagana izvedba 60 mm

Artikl br.: 862700 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalni prolaz 60 mm
Visina čeljusti 36 mm
Širina stezanja kod 2 jednaka obratka 100 / 100 mm
Širina stezanja kod 2 nejednaka obratka 25 / 140 mm
Vrsta proizvoda Kutna stega za zavarivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Broj proizvođača WS6

Opis

Izvedba:

Metalno tijelo s plastičnom prevlakom, kut stezanja 90°. Pomične stezne čeljusti, prikladne za različite debljine materijala.

Upotreba:

Za točno stezanje plosnatog materijala, profila i dr., prilikom montaže, lijepljenja i dr. ne koristiti kao stegu za zavarivanje.
S mogućnošću brzog prenamještanja.