Ravni odvijač za primjenu u elektronici, s plastičnom drškom 2 mm

Artikl br.: 664400 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
929 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 2 mm
Oznaka oštrice 00
Debljina oštrice a 0,3 mm
Duljina cilindričnog dijela 70 mm
ukupna duljina 180 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Broj proizvođača 160.00-70

Opis

Izvedba:

Tanko tijelo sa stanjenim vrhom. Drška od prozirne plastike otporne na udarac.

Materijal:

Specijalna legura PB Swiss Tools, kromirana, crni nož.