{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Duljina ključa L | 205 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197511188 |