Škare za rezanje plast. cijevi 42 mm

Artikl br.: 819681 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ do 42 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Broj proizvođača 23498

Opis

Izvedba:

Ručka s ergonomskim udubljenjima u razmaku od 1/2 cola, za brzo mjerenje cijevi. Mehanizam račne i teflonska prevlaka (vel. 63) oštrice X-CEL® nude mogućnost rezanja u kraćem vremenu uz optimalnu raspodjele pritiska, za sve plastične materijale.

Upotreba:

Za sječenje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi. (Kod vrlo malih debljina stjenki moguće samo uvjetno.) Naročito prikladna za pripremu za zavarivanje. Snažna kliješta za lako rezanje plastičnih cijevi.

Zamjenski dio:

Za rezervne noževe vidi br. 819686.

Napomena:

Škare za rezanje cijevi, pogledajte br. art. 769940, 769960 i 769980.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema