Izvedba:
Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva i odvijača drugih brendova (ne HCT), ali i
HCT moment ključeva. Podešavanje i ispitivanje momentnih ključeva i odvijača za otpuštanje, pokazivanje te lijevo i desno okretanje
Momentni ključ i odvijač.
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
- Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
- Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold). Kada se koristi s HCT momentnim ključem, dostupno je još 2 načina rada: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Izmjerene vrijednosti HCT momentnog ključa i izmjerenih vrijednosti uređaj za ispitivanje okretnog momenta prikazuju se istovremeno na zaslonu uređaja za ispitivanje. Postignute vršne vrijednosti prikazuju se u usporedbi i automatski se ocjenjuju.
- Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
- 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
- Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth ili sučelja USB-C.
- Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
- Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
- Radijsko odobrenje: Uređaj za ispitivanje okretnog momenta s Bluetooth sučeljem ima valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
- Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Stupanj zaštite IP40
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Prednost:
Pri korištenju uređaja za ispitivanje okretnog momenta u kombinaciji s HCT momentnim ključem:- Istovremeni prikaz očitanja mjernih vrijednosti momentnog ključa HCT i uređaja za ispitivanje okretnog momenta HCT na zaslonu uređaja za ispitivanje.
- Prikaz i automatska procjena vršnih vrijednosti postignutih momentnim ključem HCT i uređajem za ispitivanje okretnog momenta HCT.
- HCT momentni ključevi zaključani na temelju preopterećenja mogu se ponovno otključati pomoću uređaja za ispitivanje okretnog momenta. (Nakon aktivacije preporučuje se kalibriranje momentnih ključeva za HCT).
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPrednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
- Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
- Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
- Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
- Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.
Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware svojih HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti!GARANT aplikacijski firmware od verzije 3.37, Bluetooth firmware od verzije 0.95.
HOLEX aplikacijski firmware od verzije 1.1.10, Bluetooth firmware od verzije 1.3.6.
Funkcija:
IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ >1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.
Točnost:
U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.
Opseg isporuke:
USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje, adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.
Napomena:
Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br.
649550 i br.
650006.
Najnoviji softver uređaja može se opcionalno učitati na uređaj za ispitivanje putem Bluetootha pomoću besplatne aplikacije za pametni telefon kako bi se otključala buduća funkcionalna proširenja.