{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 203 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Razlučivost | 0,1 cNm | |
Težina | 200 g | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | cNm; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503879 |