{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Glava | usko | |
Krak | dugačko | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava neobrađena | |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
Broj artikla | 706675 200 | |
EAN / GTIN | 4045197287304 | |
Broj proizvođača | 706675 200 |