Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem 20

Artikl br.: 880400 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 40 mm - 200 mm
Stezni raspon unutarnji 100 mm - 260 mm
Dubina stezanja do 150 mm
maskimalan okretni moment 150 Nm
Snaga 6 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 22 mm
Težina 3,315 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880400 20
EAN / GTIN 4021176645013
Broj proizvođača 20-20+

Opis

Izvedba:

S rebrastim kotačićem za brzo otpuštanje i pomicanje krakova izvlakača.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu