{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 130404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBZ025 | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posmak f glodanje | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 210 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268443 HBZ025 | |
EAN / GTIN | 4062406770143 |