ZCMX 09T304 HBZ025

Artikl br.: 268438 HBZ025
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,31 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T308
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBZ025
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 210 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 18 mm
Prevlaka PVD
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268438 HBZ025
EAN / GTIN 4062406392741

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 8.
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu