{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 10T308 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HUZ310 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f glodanje | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min - 600 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268438 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406392680 |