{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
maksimalna dubina reza tmaks | 60 mm | |
Veličina pločice | 10 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.X 1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 1 | |
Podložna pločica |
269005 11 | |
Vijak za podlošku | 269013 2 | |
Ukupna duljina Lukupno | 142 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 260617 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384319 |