TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje 90-120 mm

Artikl br.: 274204 90-120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANG-GRIP
Širina utora w 3 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 18 mm
Ukupna duljina L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funkcijska visina h1 24,8 mm
za širinu drške h5 32 mm
Duljina izboja 18 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača TNFFH 90R-3IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Broj proizvođača 2302336

Opis

Izvedba:

S dva držača.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci