{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina drške h | 40 mm | |
Duljina nastavka b | 38 mm | |
Širina drške b3 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 220 mm | |
Montažni vijak | 279815 20 | |
Dosjedni zatik s ravnim površinama | 279934 2 | |
Klin | 279936 2 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 274006 40 | |
EAN / GTIN | 4062406204907 |