Strojni ureznik HSS-E M3

Artikl br.: 132450 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3
Prevlaka TiCN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 3,5 mm
4-kutna drška □ 2,7 mm
⌀ osnovne rupe 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji pink
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
16
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
19
Čelik < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje, ali bez spiralnih žlijebova.
Specijalno prikladan za teško obradive čelike do 850 N/mm2.
Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Prednost:

Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje i bez naknadnog urezivanja kod povratnog hoda.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu