{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 31 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,3 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,97 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Broj proizvođača | 3336672 |