{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 60 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,08 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Broj proizvođača | 3336674 |