Glodača glava 90° za izradu skošenja 10 mm

Artikl br.: 210390 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Smjer ispostave: horizontalno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Oštrice ⌀ D 10 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Vrh kuta upuštača 90
Standard Standard proizvođača
Tip N
Broj oštrica Z 3
Smjer ispostave horizontalno
Ukupna duljina L 26,9 mm
Veličina prihvata 10 mm
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 3 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Izvedba drške GARANT TopCut
maksimalna dubina reza ap maks kod punih utora 5
Vrsta proizvoda Vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210390 10
EAN / GTIN 4045197523518

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve