Polica, pocinčana s parom poprečnih prečki, prikladno za dubinu regala: 400mm

Artikl br.: 990320 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za dubinu regala (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Materijal pocinčano
širina 946 mm
Dubina 395 mm
Debljina 38 mm
prikladno za dubinu regala 400 mm
Područje primjene Regal s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Broj proizvođača 990320 400

Opis

Izvedba:

Poprečne prečke za umetanje u okvir stupova. Pocinčana polica se polaže na par poprečnih prečki.

Upotreba:

Za osnovne i nadogradne regale.
Na par traverzi može se položiti staklena ili drvena ploča.

Lakiranje:

Par poprečnih prečki uvijek antracit sive boje RAL 7016.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu