Zaštita za noge ormara RackGuard™ uska LLR

Artikl br.: 994420 LLR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača RackGuard (S) LLR
Visina 600 mm
Širina A maks. 85 mm
Dubina B maks. 80 mm
Težina 1,9 kg
Vrsta proizvoda Rubna zaštita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994420 LLR
EAN / GTIN 5056116705990
Broj proizvođača P-03-01-0026

Opis

Izvedba:

Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prianjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.

Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Odgovara:

Schulte okvirni profil za paletni regal Frame profil S610-M18-u. Širina postolja 76 mm. Nosači za palete br. 991202 sve veličine; br. 991207 sve veličine; br. 991212 veličine 2500, 3000, 3500; br. 991217 veličine 2500, 3000, 3500. Stalci za palete sa SSI SCHAEFER profilom postolja P73.

Napomena:

Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu