Bočna stijenka s pričvrsnim materijalom, garnitura 2000 mm

Artikl br.: 990110 2000
Postavite cijenu 2 Piece (105,47 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 2.000 mm
širina 600 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za regal s policama da
prikladno za visinu regala 2.000 mm
prikladno za dubinu regala 600 mm
Područje primjene Regal s policama
Konstrukcija bočne stranice dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156

Opis

Izvedba:

S □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i pribora perforirane ploče. To možete pronaći u grupi 95. Bočna stijenka sastoji se od dvije limene perforirane stijenke koje se pričvršćuju jedna preko druge. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

Upotreba:

Za bočno pokrivanje na kraju regala (ne može se ugraditi između dva regala). Za pokrivanje kompletnog polja regala lijevo i desno mora se naručiti 2 bočne stijenke.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.