{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Područje vaganja | 1.500 kg | |
maksimalno područje vaganja | 0,5 kg - 1.500 kg | |
Očitavanje | 500 g | |
širina | 840 mm | |
Dubina | 1.195 mm | |
Visina | 110 mm | |
Težina | 51 kg | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Vrsta proizvoda | Vaga za palete |
Broj artikla | 919912 1500 | |
EAN / GTIN | 4045761203198 | |
Broj proizvođača | UIB 1.5T-4 |