{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen kalupa | 750 l | |
Visina | 680 mm | |
Duljina | 1.440 mm | |
širina | 1.280 mm | |
Rubovi za isipavanje, visina | 495 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 495 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Područje primjene | za krute tvari | |
Težina | 139 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919955 750 | |
EAN / GTIN | 2050001937452 |