Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 75/1

Artikl br.: 950270 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 12×20
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 12
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 300 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 0,514 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950270 75/1
EAN / GTIN 4062406152468

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 12×20G.

Odgovara:

Ladice 12×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 2 × vel. 75
Utična pregrada br. 951741: 6 × vel. 75

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi