{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 | |
| Výška | 50 mm | |
| Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 12 | |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 20 | |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 300 mm | |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 500 mm | |
| Hmotnost | 0,514 kg | |
| Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
| Katalogové číslo | 950270 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406152468 | |
| Číslo výrobce | 950270 75/1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |