{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
| Aukštis | 50 mm | |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 75 mm | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 12 | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 20 | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 300 mm | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 500 mm | |
| Svoris | 0,514 kg | |
| Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
| Produkto numeris | 950270 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406152468 | |
| Gamintojo numeris | 950270 75/1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |