Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori, 12×20G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 75/1

Cod articol: 950270 75/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Înălţime 50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 12
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 300 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 0,514 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 950270 75/1
EAN / GTIN 4062406152468
Număr producător 950270 75/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 12×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 12×20G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 75
Bare despărţitoare cu fante Cod 951520: 2 × Ref. 75
Perete despărţitor demontabil Cod 951741: 6 × Ref. 75