{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Debljina police | 30 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 mm | |
Visina | 30 mm | |
širina | 540 mm | |
Dubina | 478 mm | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 955481 M | |
EAN / GTIN | 4062406586003 |