Zimska signalna jakna S

Artikl br.: 091729 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 150
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 150 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja žuta / tamnomodra
Veličina uniseks S
Standard EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091729 S
EAN / GTIN 7330509378786
Broj proizvođača 487019873389S

Opis

Izvedba:

Prozračna zimska jakna visoke vidljivosti otporna je na vodu i vjetar te ima mrežastu podstavu. Zahvaljujući mehaničkom rastezanju, jakna je izuzetno ugodna za nošenje. Jakna ima 50 mm široke reflektirajuće trake na trupu, rukavima i ramenima. Na kapuljači se nalaze i reflektirajući detalji. Budući da jakna ima skriveni patentni zatvarač, moguća je jednostavna dorada tekstila. Područja koja su izloženija nečistoći opremljena su tamnoplavim materijalom.
  • Zatvoreni šavovi.
  • Odvojiva i podesiva kapuljača.
  • Flis u području vrata.
  • Prethodno oblikovani rukavi.
  • Produljena leđnica.
  • Podesiva pasica s trakom na povlačenje.
  • Mali džep na uvlačenje.
  • Prostrani džepovi na prednjim i prsnim džepovima.

Standard:

EN 342; EN 343
Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 2.

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu