{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Tychem® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | žuto | |
Veličina uniseks | M | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098306 M | |
EAN / GTIN | 5450208004631 | |
Broj proizvođača | D13494969 |