Par rukavica uvex phynomic lite 7

Artikl br.: 094290 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,00 € / Pair
  • od 10 Pair
    5,00 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.428 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex phynomic
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 2121X
Materijal nosača Poliamid, elastan
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja antracit
Veličina rukavice 7
Težina 28 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094290 7
EAN / GTIN 4048612044520
Broj proizvođača 6004007

Opis

Izvedba:

uvex phynomic lite. Vrlo lagane zaštitne rukavice za rad bez umaranja. Dobra protuklizna zaštita na suhim područjima. Eko-Tex® Standard 100 i dermatološki potvrđena dobra podnošljivost na koži. Certifikat za rad s prehrambenim namirnicama.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.