{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka proizvođača | TEGERA 877 | |
EN 388 | 3120X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | plava / crna | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094313 8 | |
EAN / GTIN | 7340118398068 | |
Broj proizvođača | 877-8 |