Par rukavica 03440 9

Artikl br.: 094424 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
EN 388 4221X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Heavy Duty
Boja plava / prirodna
Veličina rukavice 9
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094424 9
EAN / GTIN 4059904105607
Broj proizvođača 03440/9

Opis

Izvedba:

Robusne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim i srednje zahtjevnim područjima. Tri puta su dugotrajnije u odnosu na teške kožne rukavice te su robusnije i fleksibilnije. Učinkovito odbijanje masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.
03440. Sa sigurnosnim produljenim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.