{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sadržaj | 1 | |
| EN 388 | 4221X | |
| Materijal nosača | Pamuk | |
| Prevlaka | Nitril | |
| Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
| Područje primjene | Heavy Duty | |
| Boja | plava / prirodna | |
| Veličina rukavice | 8 | |
| Primjena | višekratno | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094424 8 | |
| EAN / GTIN | 4260144425244 | |
| Broj proizvođača | 03440/8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |