{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Najlon, čelična vlakna, karbon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena / PU na bazi vode | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crno / sivo / žuto | |
Standard | EN 407 | |
Veličina rukavice | 10 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094561 10 | |
EAN / GTIN | 7340118319308 | |
Broj proizvođača | TEGERA 8805 INFINITY GR.10 |