{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 10 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4443C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Taeki | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crni / plavi | |
Standard | EN 407 | |
Veličina rukavice | 8 | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094531 8 | |
EAN / GTIN | 4059904033177 | |
Broj proizvođača | 6735/8 |