Par rukavica 6735 9

Artikl br.: 094531 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    14,50 € / Pair
  • od 10 Pair
    12,08 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Taeki
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crni / plavi
Standard EN 407
Veličina rukavice 9
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094531 9
EAN / GTIN 4059904033184
Broj proizvođača 6735/9

Opis

Izvedba:

6735. Zaštitne rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za dobru otpornost od klizanja u blago vlažnom i nauljenom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.