{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
Sadržaj | 6 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 8 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Standard | EN 511 | |
Duljina | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Materijal nosača | Poliester / umjetna koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | crna / zelena | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094824 8 | |
EAN / GTIN | 7392626070745 | |
Broj proizvođača | 517-8 |