{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex rubiflex | |
Sadržaj | 10 | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,4 mm | |
Boja | crni / plavi | |
Primjena | višekratno | |
Materijal za podstavu | Pamuk | |
Težina | 138 g | |
Mokro prianjanje | vrlo dobro | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 30-40 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094752 10 | |
EAN / GTIN | 4048612074152 | |
Broj proizvođača | 6055710 |