{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Flextril™ | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Flextril™ 101V | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Duljina | 330 mm | |
Debljina | 0,28 mm | |
Boja | plavo | |
Primjena | višekratno | |
Debljina zida | 0,28 mm | |
norma/smjernica | EN 374 | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094796 10 | |
EAN / GTIN | 883940392059 | |
Broj proizvođača | 32-3011E/10XL/N |