Set jednokratnih rukavica MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 10

Artikl br.: 094728 10
Postavite cijenu 100 Piece (0,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za namirnice
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za namirnice
EN 374 Typ B (KPT)
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Debljina 0,07 mm
Duljina 245 mm
Sadržaj 100
Boja crni
Veličina rukavice 10
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Einweghandschuh
Vrsta proizvoda Einweghandschuh

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094728 10
EAN / GTIN 10076490609198
Broj proizvođača 93732100

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Visoka osjetljivost tipki s teksturiranim vrhovima prstiju. U upečatljivoj crnoj boji. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374