Par rukavica uvex arc protect g1 7

Artikl br.: 094907 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    27,48 € / Pair
  • od 10 Pair
    22,90 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena višekratno
Težina 600 g
Standard EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Materijal nosača Modacryl- / Baumwollgestrick
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Klasa električnog luka Klasa zaštite 1
Duljina 270 mm
Boja siva
Vrsta proizvoda Električarske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094907 7
EAN / GTIN 4048612085219
Broj proizvođača 6083807

Opis

Izvedba:

uvex arc protect g1. Pružaju zaštitu pri radovima na električnim sustavima od toplinskog pražnjenja lučnog bljeska.
Udobne za nošenje zahvaljujući ergonomskom obliku i velikoj fleksibilnosti. Može se kombinirati s rukavicama za električare.

Upotreba:

Pri radovima na električnim sustavima.

Standard:

EN 388; EN 407
Klasa zaštite od lučnog bljeska 1 prema EN 61482-1-2 (test kutije).

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.