Ženske radne hlače BODYFORCE 44

Artikl br.: 091127 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 35 % polipropilen; 35% pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
  • Standard: EN 14404

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Žene
Sastav tkanine 35 % polipropilen; 35% pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
Boja plavo/ crno
Konfekcijska veličina DE 44
Standard EN 14404
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091127 44
EAN / GTIN 4053813493732
Broj proizvođača 2325 5302-4699-44

Opis

Izvedba:

KÜBLER BODYFORCE dovodi radnu odjeću na novu razinu s majstorskim dizajnom. Dinamična i upečatljiva, s elegantnim rubovima i prepoznatljivom linijom, linija proizvoda kombinira naprednu tehnologiju tkanine s visokokvalitetnim materijalima i inovativnim reflektirajućim i rastezljivim značajkama.
Ženske radne hlače
  • Preformirano koljeno sa zonom pokreta za ergonomski rad.
  • Elastični umetak za rad za optimalnu slobodu kretanja.
  • Reflektirajući elementi.
  • Desno: dvostruki džep za metar s CORDURA® pojačanjem i džepom za olovku.
  • Lijevo: Bedreni džep s preklopom i gumbom te s dodatnim džepom za pametni telefon.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Radne hlače u kombinaciji antracit / crna pod br. 091126.
Muške hlače u kombinaciji antracit / crna pod br. 091123.
Muške hlače u kombinaciji plava / crna pod br. 091124.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina ženskih hlača

KÜBLER Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku KÜBLER

Uobičajene veličine za žene (visina 168 +/- 4 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Ovako se mjeri
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu