Podizna traka ljubičasta 1000 kg, dvoslojna 5 m

Artikl br.: 086170 5
(7,27 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 5 m
Širina pojasa 30 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 1.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 2.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 1.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 1.000 kg
Vrsta proizvoda Podizna vrpca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086170 5
EAN / GTIN 4025092350129
Broj proizvođača HBD 01000-L1 5m

Opis

Izvedba:

Vrlo otporne podizne trake (trake prema Europskoj normi EN 1492-1 prema obrascu B2). S ojačanim omčama na krajevima (za dizalice).

Upotreba:

Za podizanje većih tereta, jednostavan prihvat tereta.