Podizna traka ljubičasta 1000 kg, dvoslojna, duljina: 3m

Artikl br.: 086170 3
Cijena po 1 Piece (8,37 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 3 m
Širina pojasa 30 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 1.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 2.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 1.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 1.000 kg
Vrsta proizvoda Podizna vrpca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086170 3
EAN / GTIN 4053981277516
Broj proizvođača HBD 01000-L1 3M
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Vrlo otporne podizne trake (trake prema Europskoj normi EN 1492-1 prema obrascu B2). S ojačanim omčama na krajevima (za dizalice).

Upotreba:

Za podizanje većih tereta, jednostavan prihvat tereta.