Električna lančana dizalica CPV VEGO 0,5-8

Artikl br.: 086035 0,5-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 0,5-8
Brzina podizanja 8 m/min
Normalna podizna visina 3 m
automatsko završno isključivanje Da
podesiva klizna spojka Da
Broj lanaca 1
Skupina pogona prema FEM/ISO 1AM
Nosivost 500 kg
Nosivost t 0,5 t
Težina 26 kg
Vrsta proizvoda Dizalica s polugom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086035 0,5-8
EAN / GTIN 2050001790583
Broj proizvođača N06700617

Opis

Izvedba:

Lančana električna dizalica s nosivim kukama robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani prekidači krajnjih položaja za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.

Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu