{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina tijela | 600 mm | |
Oblik obruba | potpuno ispunjeno | |
Materijal tijela | drvena glava | |
s limom za zaštitu od ogrebotina | Ne | |
Sustav drški | Prihvat za dršku | |
prikladno za ⌀ drške | 24 mm | |
Opremanje | Kokos | |
Područje primjene – zaprljanje | za grubu prljavštinu | |
Vrsta proizvoda | Metla |
Broj artikla | 087530 600 | |
EAN / GTIN | 4250560519566 | |
Broj proizvođača | 230400 |