{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 227 mm | |
Dubina | 212 mm | |
Visina | 305 mm | |
Jakost svijetlosti | 2.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj utičnica 250 V | 4 | |
Broj utičnica 400 V/16 A | 2 | |
Vrsta proizvoda | Razvodne kutije |
Broj artikla | 081140 400 | |
EAN / GTIN | 4003644021093 | |
Broj proizvođača | FKVM402016 |