Univerzalne lemilice 150 W

Artikl br.: 082100 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Širina lemnih vrhova 5,3 mm
Snaga grijanja 150 W
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute 450 °C
prikladno za Cu presjeke do 6 mm2
Masa bez dovodnog voda 245 g
Vrsta proizvoda Štap za lemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Broj proizvođača 0155JD

Opis

Izvedba:

Dugotrajna industrijska lemilica s trajnim lemnim vrhom Ersadur (30-struki vijek trajanja u odnosu na uobičajene lemne vrhove od bakra). Vrijeme zagrijavanja 3 min. (vel. 300 oko 5 min.). Dovod: 1,5 m gumirani kabel (PVC kod vel. 30). S nosačem za odlaganje (ne vel. 30).
Snažne lemilice za bakar, poprečnih presjeka do 6 mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi